アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
珪藻土入り 消臭羽毛布団収納袋 持ち手付き
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224308
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで大切な着物や浴衣を消臭しながら保管
用途
【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m
2
)を使用し丈夫で破れにくい。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、かさばる毛布や軽寝具などの出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・活性炭
色
グレー
質量(g)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×250×500
収納の目安
羽毛布団1枚シングル〜ダブルサイズまで
注意
※