アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
珪藻土入り 消臭ふとん収納袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224360
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【活性炭&珪藻土の力で消臭】活性炭と珪藻土のダブルの力で消臭保管。来客用などの布団をにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。
用途
【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m
2
)を使用し丈夫で破れにくい。【便利な透明窓・持ち手付き】透明窓で袋を開けずに中身の確認ができる。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、敷き布団の出し入れがスムーズ。
材質
ポリプロピレン・活性炭・珪藻土粒・ポリエチレン
色
グレー
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×700×350
収納の目安
シングルサイズの布団一式(掛け・敷き布団各1枚)