アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
衣類をまとめてしまえる整理袋 ベージュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224387
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【大切な衣類をスッキリ収納】衣類をホコリなどの汚れからしっかりガード。通気性が良く湿気やニオイのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地。
用途
【大切な衣類をスッキリ収納】衣類をホコリなどの汚れからしっかりガード。通気性が良く湿気やニオイのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。
【ハンドルで持ち運び簡単】両サイドの持ち手で、クローゼットや押入れからの出し入れ、移動もラクラク。
【仕切り付きで崩れにくい】中央に仕切りがついているので、たたんだ衣類の形を崩すことなくきれいに収納。
【透明窓で収納物が分かる】前面の透明窓で袋を開けずに収納物の確認ができるので、探す手間が省けて便利。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ベージュ
質量(g)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×250
収納の目安
長袖シャツなら24〜28枚・セーターやトレーナーなら6〜8枚