着物保管ケース シンプルグレイ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59224396 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【大切な着物をまとめて保管・折りたためる】大切な着物一式をホコリや汚れから守りまとめて保管できる収納ケース。使わないときは折りたためる。

用途【たとう紙に入れたまま収納・コの字に開く】たとう紙に着物を入れたまま収納可能。【丈夫で通気性に優れた不織布製・小物入れ】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。内側のふた部分に小物収納ポケット付きで和装小物もまとめて保管できる。【ネームホルダー・防虫剤入れ・持ち手付き】ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。内側2か所に防虫剤入れポケット付き。持ち手付きで持ち運びも簡単。 材質ポリプロピレン・ポリエステル グレー 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×400×130 収納の目安たとう紙に入った着物(浴衣)なら3〜4枚・着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納も可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする