アストロ
アストロの 洗濯用品
アストロの 物干し/スタンド
敷布団収納バッグ クリア
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224475
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【持ち運びやすい収納バッグ】クローゼットへの収納や持 ち運びに使えるバッグ型の敷布団収納ケース。来客用の敷布団などをホコリや汚れなどから守りスッキリと収納。
用途
【肩掛けできるロング持ち手】持ち手が長く肩に掛けることができるので、持ち運びもラクで簡単。【全面クリアで中身が見える】全面クリアのしっかりとした厚手生地を使用し中身の確認もしやすい。【引っ越しなどの際にも活躍】中身が見えて探す手間が省け、持ち運びしやすく引っ越しの際にも便利。
材質
ポリエチレン
色
クリア(半透明)
質量(g)
380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×250×700
収納の目安
シングルサイズの敷布団1枚