WIREDcase消臭炭入衣類整理用中 グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59224545 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。オフシーズンの衣類などをにおい・ホコリ・汚れからしっかり守る。

用途【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。【ワイヤーと厚紙入りで丈夫】ワイヤーと厚紙入りの底面でケースの形状をしっかりキープ。丈夫で積み重ねて使える(耐荷重12kg)。使わないときはワイヤーを折りたたんでスリムに収納。ダブルドア仕様で上からと前からの2箇所から衣類の出し入れができる。前面の透明窓で収納したまま中身が確認できる。 材質ポリプロピレン・活性炭シート・鉄・厚紙 グレー 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×360×200 収納の目安厚手セーターなら5〜7枚・薄手シャツなら20〜25枚
注意
※注意 ワイヤーに指挟み込みに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする