アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
100Lサイズ衣類・布団 持ち運び収納袋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224561
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
【大容量の収納袋】丈夫な生地の大容量バッグで、衣類や羽毛布団をホコリから守り保管。
用途
【持ち運びに便利な持ち手付】長めの持ち手付きでクリーニングや引っ越しなどの際の持ち運びにも便利。【大きく開く三方ファスナー】ダブルファスナーで3辺が開くので、出し入れがしやすくスムーズ。【衣類や布団の収納・保管に】クリーニング後やオフシーズンの衣類・布団の保管に便利。
材質
ポリエステル
色
ブラウン
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×350×450
収納の目安
薄手シャツ80〜85枚、厚手セーター20〜25枚、羽毛布団1枚(シングル・ダブル兼用)