アストロ
アストロの 日用雑貨
アストロの 圧縮袋・収納袋
ドライ&ドライ吸湿防ダニ着物収納ケース
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59224579
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
【通気性の良い不織布+吸湿素材を使用】通気性の良い不織布+吸湿効果の高い素材を使用した着物・浴衣用の収納ケース。
用途
【防ダニ効果で長期間の保管も心配不要】湿気を吸収することで高温多湿を好むダニの繁殖を防ぎ、長期保管も心配いらず。
【着物や浴衣を湿気やホコリからガード】大切な着物や浴衣を湿気やホコリから守り、除湿・防ダニしながらしっかり保管。
【便利なダブルファスナー・持ち手付き】ダブルファスナーで三辺が開くので着物の出し入れスムーズ。持ち手付きで移動もラクラク。
材質
ポリプロピレン・ポリエステル・合成繊維(アクリレート系)
色
ライトブルー
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
960×400×300
収納の目安
たとう紙に入った着物(浴衣)なら7〜9枚