持ち手付き 吸水土のう袋1袋

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード59224631 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【水を吸ってふくらむ土のう袋】土砂の用意が不要な吸水性ポリマーを使用した水で膨らむ緊急用の簡易土のう(水のう)。

用途【浸水・逆流の初期対策として】豪雨や洪水などの際の家屋、店舗、ガレージなどへの浸水・逆流防止の初期対策として。【水に浸けて揉みほぐせば完成】水に浸して揉みほぐすだけで完成。1袋あたり約5分で膨らむので緊急時にすぐ使用可能。【ブルーシートなどとの併用も】ブルーシートで包んで使用すれば止水効果アップ。使用前は薄くて軽く折りたためるので保管しやすい。使用後は一般ごみとして処分可能。 材質ポリプロピレン・ポリマー・PVA(水溶性不織布) ライトベージュ 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)袋:(約)320×220×220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする