冷蔵庫 キズ防止マット 50×60cm

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59224676 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

冷蔵庫用 キズ へこみ防止マット 床保護シート 冷蔵庫下 下敷き キッチンマット 撥水クリアマット 床へのダメージを防ぐ カット可能 防振 防音 角丸加工

用途【冷蔵庫の重さから床を守るマット】冷蔵庫の重みによる傷やへこみなどの床へのダメージを防ぐマット。【クリアタイプなので床材に馴染む】クリアタイプなので床材に馴染み、キッチンの雰囲気を損なわない。【カット可能・角丸・お手入れ簡単】冷蔵庫のサイズに合わせてハサミでカット可能。角丸でケガを防ぐ。撥水仕様で汚れてもサッと拭き取りができるので、お手入れが簡単。【引越しの際に】マットを敷くことで動作音の軽減にも。XS〜Lサイズの4サイズ展開。テーブルマット、デスクマット、ペット用食事マットなどとしても使える。 適合冷蔵庫目安:200L以下 材質PVC クリア 質量(g)582 寸法(幅W×長さL)(mm)約500×600
注意
※【ご注意】
※エンボス加工を施している面が表(上)、フラットな面が裏(下)です。
※梱包の都合上使い始めは巻きぐせがありますが、逆巻きにするなど数週間ご使用いただくうちに平らになっていきます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59224676
2026-02-08
用途:
仏壇の下に敷く
その他業種

少し重めの仏壇の下に敷くには、ちょうど良い硬さで、カットもできるので良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする