仕様●PoE:PoE供給電力88〜95W、電源供給ピン:3/4/5/6(プラス)、1/2/7/8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護
セット内容TI-IG219、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット
質量(g)134
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×58×26(2.36×2.28×1.02インチ)
準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz
最大消費電力(W)2(57V入力、PD未接続時)
インターフェースデバイス:2.5GBASE-Tポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、2.5GBASE-T PoE++ポート×1(10M/100M/1G/2.5G対応)、4ピン着脱式端子台、LEDインジケーター
端子台冗長電源入力、4ピン、ワイヤー範囲0.34mm2〜2.5mm2、単線(AWG)14〜22、撚線(AWG)14〜22、トルク3.5ポンド-インチ/0.3Nm/0.39Nm、ワイヤーストリップ長さ7〜8mm
動作温度(℃)-40〜75
動作湿度(%)最大95(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5
入力電源(V)DC48〜57
MTBF(時間)7500000(25℃時)