産業用 PoE++インジェクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59224746 品番TI-IG319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

10G PoE++ポート(データ+給電)×1、10Gデータ入力ポート×1
最大120WのPoE給電対応(PoE / PoE+ / PoE++ 対応)
IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠し、さまざまなPoE機器と互換性あり
最大100m(328フィート)までのPoE機器接続が可能
ファンレス設計で静音・省電力を実現
動作温度範囲:-40〜75℃ の過酷な環境にも対応
DINレール/壁面取り付けに対応

仕様●PoE:PoE供給電力120W、電源供給ピン:3,4,5,6(プラス)、1,2,7,8(マイナス)●ハードウェアバージョン:Version V1●筐体:IP50金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、接触放電6kV/気中放電 8kVのESD保護、RJ45ポート6kV サージ保護 セット内容TI-IG319、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット 質量(g)406 電源入力48〜57V DC、最大消費電力8.3W (57V入力、PD未接続時) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×98×30 (4.72×3.85×1.18インチ) 準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3an、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3bz インターフェースデバイス:10GBASE-Tポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、10GBASE-T PoE++ポート x 1 (10M/100M/1G/2.5G/10G対応)、2×3ピン着脱式端子台、LEDインジケーター 端子台2×3ピン(電源、アース、アラームリレー)、アラームリレー1A@24V DC、ワイヤー範囲0.34mm2〜2.5mm2、単線(AWG)14〜22、撚線(AWG)14〜22、トルク5ポンド-インチ/0.395Nm、ワイヤーストリップ長さ7〜8mm 動作温度(℃)-40〜75 動作湿度(%)最大95(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5 MTBF(時間)3000000(25℃時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする