26ポート 強化型産業用ギガビット PoE+スイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59224755 品番TI-PG262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ギガビット PoE+対応ポート×16
ギガビットポート×8
100/1000Mbps SFPポート×2
最大480WのPoE+電力供給能力
52Gbpsのスイッチング容量
IP30準拠の堅牢な金属製スイッチングハブ
DINレールおよび壁掛け取付金具付き
動作温度範囲:-40℃〜75℃
過負荷電流保護機能付き冗長電源入力
停電時に作動するアラーム出力機能

仕様●PoE:IEEE 802.3at準拠(各ポート最大30W給電)、PoE給電容量480W(56V DC入力時)、モードA対応(ピン1、2、3、6で給電)●アラームリレー接点:リレー出力:1A、24V DC対応、電源2系統接続時は短絡モード、電源1系統接続時は開放モード●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:データバッファ容量:512KB、スイッチングファブリック:52Gbps、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム:9KB、転送能力:38.6Mpps(64バイトパケット時)●筐体:IP30金属ケース、DINレール取付対応、壁掛け取付対応、接地端子、8kV ESD保護、2kV サージ保護 セット内容TI-PG262、クイックインストールガイド、着脱式端子台、DINレールキット、壁掛けキット 質量(kg)0.9 ポート数26 電源入力48〜56V DC、最大消費電力5.76W(48V入力時) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×120×78(6.1×4.7×3インチ) 機能デュアル電源入力対応、オートネゴシエーション対応、自動ストアアンドフォワード方式、MACアドレスの自動学習・自動エージング機能搭載 準拠規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at インターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート x 16、ギガビットポート x 8、SFPファイバーポート(1Gbps) x 2、6ピン着脱式端子台、LEDインジケーター 端子台冗長電源入力およびアラームリレー接点対応、6ピン、ワイヤー範囲:0.34mm2〜2.5mm2、単線(AWG)12〜24/14〜22、撚線(AWG)12〜24/14〜22、トルク5ポンド-インチ/0.5Nm/0.56Nm、ワイヤーストリップ長さ7〜8mm 動作温度(℃)-40〜75 動作湿度(%)最大95(結露なきこと) データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、ファイバー(SFP):2000Mbps(全二重) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、自由落下試験(IEC 60068-2-32)、振動試験(IEC 60068-2-6)、IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5 MTBF(時間)503,149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする