内容量1台仕様●ACL:送信元/宛先MACアドレス、送信元/宛先IPアドレス、送信元インターフェース、VLAN ID、EtherType、TCP/UDPポート番号(1~65535)●Access Control:802.1X認証(ローカルユーザーデータベース、RADIUS、ゲストVLAN割り当て)、DHCPスヌーピング/スクリーニング、管理アクセス用の信頼済みホスト/IPアクセスリスト、ポートセキュリティ/MACアドレス学習制限(各ポート最大100エントリ)、スタティック/ダイナミックARP検査●Multicast:IGMPスヌーピング v1 / v2 / v3、IGMPクエリア、IGMP高速リーブ/即時リーブ、最大256のマルチキャストグループ、スタティックマルチキャストエントリ●Quality of Service(QoS):802.1p クラス・オブ・サービス(CoS)、DSCP(Differentiated Services Code Point)、ポート単位の帯域制御、キュー制御方式:ストリクト・プライオリティ(SP)、ウェイテッド・ラウンドロビン(WRR)、ウェイテッド・フェア・キューイング(WFQ)●VLAN:802.1Q タグVLAN、MACベースVLAN、ポート分離、最大256のVLANグループ、ID範囲:1~4094●スパニングツリー:IEEE 802.1d STP(スパニングツリープロトコル)、IEEE 802.1w RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル)、BPDUフィルター、BPDUガード、ルートガード●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:スイッチングファブリック:52Gbps、データバッファ容量:512KB、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム対応:10KB、転送モード:ストアアンドフォワード、転送能力:38.7Mpps(64バイトパケット時)●リンクアグリゲーション:スタティックリンクアグリゲーション、および 802.1ax / 802.3ad ダイナミックLACP(最大8グループ)●筐体:IP30準拠金属筐体、ファンレスパッシブ冷却、1Uラックマウント対応、接地端子、ESD保護(Ethernet):8kV 気中放電/4kV 接触放電、サージ保護(電源):1kV DC●管理情報ベース(MIB):MIB-II(RFC 1213)、Bridge MIB(RFC 1493)、RMON(グループ1、2、3、9:RFC 2819/RFC 1757)●管理機能:HTTP Web GUI、CLI:Telnet/SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5受信先)、RMON グループ 1/2/3/9、設定バックアップ・復元、ファームウェアのアップグレード、再起動、初期化、管理者/読み取り専用ユーザー複数アカウント、ポート単位で省電力モードの有効/無効設定、スタティックMACエントリ、スタティックユニキャストエントリ、LLDP(Link Layer Discovery Protocol)、Netlite デバイスマップ、ONVIF デバイス検出、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用率、トラフィックモニター、ポートミラー:1対1、多対1、ストームコントロール:ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先探索失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/Option 82、Modbus/TCP、ERPS(Ethernet Ring Protection Switching)G8032v2注文コード59224780品番TI-RG262i