※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
AIS (エイ・アイ・エス)の 物品棚/収納用品
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック
AIS (エイ・アイ・エス)の スチールラック本体
19Φスチールラックセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
450
奥行(mm)
250
色
DGY
注文コード
59224938
品番
AAS-4201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
この商品は
幅・奥行・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
450
質量(kg)
3.5
色
DGY
高さ(mm)
743
奥行(mm)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
750
/
税込
¥
825
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません