アクティブライト バルド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59225279 品番FBD-01SET
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

「ハズして」使える全方位ワークライト!
取外し可能なLEDライトを4つ搭載。
多方向からの照射や、複数人で分けて使える。
360°縦回転可能で欲しい方向に明かりを照射。
灯具表面は弾力性のあるシリコン材質を採用し、優れた耐衝撃性を実現!
カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。

用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等で活躍。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×85×241 バッテリーリチウムポリマー(3.7V・3000mAh×3) 使用環境温度(℃)室内-10〜50 光源色昼光色(6500K) 充電電圧(V)5/2A 充電時間(時間)7.5 定格光束(Lm)HIGH 2800(700×4枚)、LOW 720(180×4枚)、SPOT:720(180×4) 連続点灯時間(時間)HIGH 4.5、スポット 10.5、灯具単体 6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする