日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の ワークランプ・ハンドランプ
日動工業の 乾電池タイプワークランプ
キラメ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59225297
品番
FPK-01WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ポンッ!と押すだけ。幅広い用途で使用可能。
マグネットやフックでも取付可能。
用途
収納庫・クローゼット・内装工事・車両整備・避難場所・アウトドア・DIY作業等。
色
ホワイト
使用電池
単4アルカリ電池×3(別売り)
光源色
昼光色(6000K)
定格光束(Lm)
100
連続点灯時間(時間)
1.5(1m照度が10lxを切るまでの時間です。)