日動工業
日動工業の 作業灯
日動工業の ワークランプ・ハンドランプ
日動工業の 充電タイプワークランプ
クリップライト アレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59225315
品番
FC-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
衝撃的な明るさをタフな現場に。
単管にもしっかり固定。
用途
内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×129×250
バッテリー
リチウムイオン(7.4V・5200mAh)
使用環境温度(℃)
室内-10〜35
光源色
昼光色(5000K)
充電電圧(V)
5/2A
充電時間(時間)
5.5〜6
定格光束(Lm)
LOW 1380、MID 2500、HIGH 4500
連続点灯時間(時間)
LOW 19.5、MID 10、HIGH 6.5