LEDライト クリップペン式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59225331 品番JBLWL1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

プロの現場が生んだ「本物の色」を見るライト。
驚異のRa97以上を実現。(90以上あればプロ現場レベル。)
落ちず、外しやすい絶妙マグネット。
便利な充電式。
光調整3段階。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに。 付属品USBTYPE-C充電ケーブル 50cm 材質アルミニウム・ABS樹脂・ナイロン・シリコン 寸法(mm)全長166×幅17.8×高さ20.4 バッテリー内臓:リチウムイオンバッテリー(3.7V・650mAh) 色温度(K)LOW 5600、HIGH 5600、先端 6900 充電時間(時間)1 バッテリー容量(mAh)650 光束(Lm)LOW 185、HIGH 380、先端 100 演色指数(Ra)LOW 98、HIGH 97、先端70 点灯時間(時間)LOW 2.0、HIGH 1.0、先端 4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする