4X65 3カ-ユニ LIVE(サラ 大阪魂 59225857 4X65 3カ-ユニ LIVE(サラ 大阪魂 59225857 4X65 3カ-ユニ LIVE(サラ 大阪魂 59225857

3カ-ユニ LIVE(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(24個) 注文コード 59225857 品番 4X65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法D(mm)8 寸法L2(mm)全ねじ 最大板厚(mm)3.2 寸法Q(mm)2番 寸法W2(mm)55.5 ねじピッチp(mm)1.41 サイズ(d×L1)(mm)4×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする