5X25 3カ-ユニ LIVE(サラ 大阪魂 59225909 5X25 3カ-ユニ LIVE(サラ 大阪魂 59225909 5X25 3カ-ユニ LIVE(サラ 大阪魂 59225909

3カ-ユニ LIVE(サラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 59225909 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法D(mm)10 寸法L2(mm)全ねじ 最大板厚(mm)4 寸法Q(mm)2番 寸法W2(mm)13.2 ねじピッチp(mm)1.59 サイズ(d×L1)(mm)5×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする