大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ LIVE(サラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1袋(67個)
注文コード
59226067
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
ねじピッチ(mm)
1.41
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
全ねじ
最大板厚(mm)
3.2
寸法W2(mm)
6.5
サイズ(d×L1)(mm)
4×16