4X19 ユニクロ AXマルチドリルビスナベ 大阪魂 59228447 4X19 ユニクロ AXマルチドリルビスナベ 大阪魂 59228447 4X19 ユニクロ AXマルチドリルビスナベ 大阪魂 59228447

ユニクロ AXマルチドリルビスナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(108個) 注文コード 59228447 品番 4X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,941
販売価格(税別)
4,492
サイズ4×19 十字穴番号SQ No.2 寸法L(mm)19 寸法H(mm)3.1 寸法d(mm)ST4.2 寸法D(Φmm)8.2 寸法D1(mm)3.4 寸法P(mm)1.4 寸法y(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする