5X35 ユニクロ AXマルチドリルビスナベ 大阪魂 59228831 5X35 ユニクロ AXマルチドリルビスナベ 大阪魂 59228831 5X35 ユニクロ AXマルチドリルビスナベ 大阪魂 59228831

ユニクロ AXマルチドリルビスナベ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 59228831 品番 5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,966
販売価格(税別)
13,605
サイズ5×35 十字穴番号SQ No.2 寸法L(mm)35 寸法H(mm)3.3 寸法d(mm)ST4.8 寸法D(Φmm)9.47 寸法D1(mm)4.1 寸法P(mm)1.6 寸法y(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする