九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ピアス(サラD8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
首下長(mm)
19
注文コード
59230590
品番
5X19(コアタマ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
首下長・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
5×19
タイプ
小頭
十字穴番号
#2
ドリル径(Φmm)
4.2
働き長さ(mm)
最小3.9、最大8.5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
最大板厚(mm)
削孔板厚:3.2
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
19
最小素地厚(mm)
1.6
頭部高さ(mm)
2.3
ねじ外径(mm)
5