5X35(コアタマ SUS410 ピアス(サラD8 九飛勢螺 59230626 5X35(コアタマ SUS410 ピアス(サラD8 九飛勢螺 59230626 5X35(コアタマ SUS410 ピアス(サラD8 九飛勢螺 59230626

SUS410 ピアス(サラD8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(12個) 首下長(mm)35 注文コード59230626 品番5X35(コアタマ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は首下長・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ5×35 タイプ小頭 十字穴番号#2 ドリル径(Φmm)4.2 働き長さ(mm)最小3.9、最大24.5 適合板厚(mm)1.6〜4.5 最大板厚(mm)削孔板厚:3.2 頭部径(Φmm)8 首下長(mm)35 最小素地厚(mm)1.6 頭部高さ(mm)2.3 ねじ外径(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする