ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 JP(モドトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(34個)
注文コード
59231545
品番
4X13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4×13
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
3
適合板厚(mm)
2.3mmまで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
10.5
寸法k(mm)
5.5
寸法p(mm)
1.4
寸法dk(mm)
3.4