5X25 SUS410 JP(モドトラス ヤマヒロ 59231597 5X25 SUS410 JP(モドトラス ヤマヒロ 59231597 5X25 SUS410 JP(モドトラス ヤマヒロ 59231597

SUS410 JP(モドトラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(13個) 注文コード 59231597 品番 5X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5×25 寸法L(mm)25 寸法H(mm)3.3 寸法d(mm)4.8 寸法L1(mm)13 適合板厚(mm)3.2mmまで 寸法S(mm)全ねじ 寸法D(mm)12 寸法k(mm)6 寸法p(mm)1.6 寸法dk(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする