ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 JP(モドトラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
59231615
品番
5X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5×45
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
3.3
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
33
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
12
寸法k(mm)
6
寸法p(mm)
1.6
寸法dk(mm)
4