4X19 オニバピアスZ(PAN 九飛勢螺 59233399 4X19 オニバピアスZ(PAN 九飛勢螺 59233399 4X19 オニバピアスZ(PAN 九飛勢螺 59233399

オニバピアスZ(PAN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(128個) 注文コード 59233399 品番 4X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,876
販売価格(税別)
1,705

鬼刃ピアスΖ(ゼータ)
ドリルねじ ドリル長タイプ
鬼刃ピアスΖのおすすめポイント
驚きの切れ味
細目タイプで薄板1.0mmにも締付可能
SUS410の場合
鋼板6.5mmまで、下穴不要で締付可能 ※4×13のみ鋼板5.0mmまで
SUS鋼板なら4.0mmまで、下穴不要で締付可能
鉄の場合
鋼板5.0mmまで、下穴不要で締付可能
SUS鋼板は使用不可
驚異の耐食性
特殊コート"鬼刃コート"で、塩水噴霧試験2000時間クリア
優れた作業性
インパクトドライバーで締付可能(締め過ぎに注意)(40Vインパクトドライバーテクスモードで使用OK)
専用ビットなどは不要で通常の十字ビット(No.2)で締付できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする