九飛勢螺
九飛勢螺の ねじ
九飛勢螺の 木ねじ・ドリルネジ
九飛勢螺の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ピアスHEX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59233758
品番
8X75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
8×75
タイプ
細目
働き長さ(mm)
56
寸法B(mm)
12
板厚(mm)
削孔板厚:2.3〜6.0
寸法d(Φmm)
8
寸法h(mm)
6.4
寸法c(mm)
1.2
寸法Dk(Φmm)
16
ねじ部長さ(mm)
全ねじ