4X13 3カ-B ピアス(トラス 大阪魂 59238545 4X13 3カ-B ピアス(トラス 大阪魂 59238545

3カ-B ピアス(トラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(43個) 注文コード 59238545 品番 4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質 長さ(mm)13 十字穴番号#2 適合板厚(mm)1.2〜3.6 ねじの種類全ねじ 頭部形状トラス ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする