4X35 3カ-B ピアス(トラス 大阪魂 59238597 4X35 3カ-B ピアス(トラス 大阪魂 59238597

3カ-B ピアス(トラス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 59238597 品番 4X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質 長さ(mm)35 十字穴番号#2 ねじの種類全ねじ 頭部形状トラス ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする