大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カ-W ピアス(サラD6(ホソメ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(73個)
注文コード
59238771
品番
4X16(コアタマ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
4×16
タイプ
小頭
十字穴番号
#2
寸法L(mm)
16
働き長さ(mm)
8
適合板厚(mm)
1.4〜3.2
寸法d(Φmm)
3.9
寸法h(mm)
1.7
寸法Dk(Φmm)
6
ねじ部長さ(mm)
全ねじ