4X25(コアタマ 3カ-W ピアス(サラD6(ホソメ 大阪魂 59238789 4X25(コアタマ 3カ-W ピアス(サラD6(ホソメ 大阪魂 59238789

3カ-W ピアス(サラD6(ホソメ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(55個) 注文コード 59238789 品番 4X25(コアタマ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ4×25 タイプ小頭 十字穴番号#2 寸法L(mm)25 働き長さ(mm)17 適合板厚(mm)1.4〜3.2 寸法d(Φmm)3.9 寸法h(mm)1.7 寸法Dk(Φmm)6 ねじ部長さ(mm)全ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする