大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
20・3ユニ SH LIVE(+)DPB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
59239306
品番
DPB-4240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,285
販売価格(税別)
¥
5,714
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
17
最大板厚(mm)
3.2
寸法W2(mm)
18.7
ねじピッチp(mm)
1.41
サイズ(d×L1)(mm)
4.2×40