DPB-4255 20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂 59239331 DPB-4255 20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂 59239331

20・3ユニ SH LIVE(+)DPB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(250個) 注文コード 59239331 品番 DPB-4255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,418
販売価格(税別)
4,925
十字穴番号2番 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)26 最大板厚(mm)3.2 寸法W2(mm)24.7 ねじピッチp(mm)1.41 サイズ(d×L1)(mm)4.2×55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする