DPB-4270 20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂 59239340 DPB-4270 20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂 59239340

20・3ユニ SH LIVE(+)DPB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 59239340 品番 DPB-4270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
十字穴番号2番 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)33 最大板厚(mm)3.2 寸法W2(mm)32.7 ねじピッチp(mm)1.41 サイズ(d×L1)(mm)4.2×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする