DPB-4845 20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂 59239349 DPB-4845 20・3ユニ SH LIVE(+)DPB 大阪魂 59239349

20・3ユニ SH LIVE(+)DPB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(300個) 注文コード 59239349 品番 DPB-4845
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,747
販売価格(税別)
6,134
十字穴番号2番 寸法D(mm)10 寸法L2(mm)20 最大板厚(mm)4 寸法W2(mm)20.2 ねじピッチp(mm)1.59 サイズ(d×L1)(mm)4.8×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする