大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
20・3ユニ SH LIVE(+)DPB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(7個)
注文コード
59239385
品番
DPB-48125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
十字穴番号
2番
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
17
最大板厚(mm)
4
寸法W2(mm)
103.2
ねじピッチp(mm)
1.59
サイズ(d×L1)(mm)
4.8×125