ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
3カ-ユニ JP(ノンヘッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
59239419
品番
5X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
5×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
0.9
寸法d(mm)
4.8
寸法L1(mm)
13
適合板厚(mm)
3.2mmまで
寸法D(mm)
10