5X35 3カ-ユニ JP(ノンヘッド ヤマヒロ 59239428 5X35 3カ-ユニ JP(ノンヘッド ヤマヒロ 59239428

3カ-ユニ JP(ノンヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 59239428 品番 5X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ5×35 寸法L(mm)35 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)4.8 寸法L1(mm)23 適合板厚(mm)3.2mmまで 寸法D(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする