5X19 3カ-W エースポイントロング 大阪魂 59239498 5X19 3カ-W エースポイントロング 大阪魂 59239498

3カ-W エースポイントロング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 59239498 品番 5X19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

厚鉄板向け ドリルねじ(H鋼にも施工可能)
適用板厚 2.3〜9.0mm
下穴なしで施工可能
頭部形状:パンワッシャー
頭部首裏:セレーション付(頭飛び防止のため)
リセス :四角穴(スクエア)Sq No.3-100
ネジ部 :細目

長さ(mm)19 寸法L(mm)19 寸法H(mm)4 寸法d(mm)4.8 長さL(mm)19 呼び5 寸法D(mm)10.8 頭部形状ナベ座 寸法k(mm)11 頭径D(Φmm)10.8 寸法dk(mm)4.1 頭高さH(mm)4 ドリル長さk(mm)11 ドリル幅dk(mm)4.1 ねじ径d(Φmm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする