4X13 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239699 4X13 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239699

SUS410 シンワッシャーFCW-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59239699 品番 4X13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,878
販売価格(税別)
21,707
長さ(mm)13 十字穴番号2 寸法L(mm)13 適合板厚(mm)1.2〜3.2 寸法b(mm)7 寸法k(mm)2.1 寸法dk(mm)11 寸法Ln(mm)5.5 ねじの呼びd4 寸法Lg2(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする