4X16 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239708 4X16 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239708

SUS410 シンワッシャーFCW-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 59239708 品番 4X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,828
販売価格(税別)
23,480
長さ(mm)16 十字穴番号2 寸法L(mm)16 適合板厚(mm)1.2〜3.2 寸法b(mm)10 寸法k(mm)2.1 寸法dk(mm)11 寸法Ln(mm)5.5 ねじの呼びd4 寸法Lg2(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする