大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 シンワッシャーFCW-S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(800個)
注文コード
59239717
品番
4X19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,408
販売価格(税別)
¥
21,280
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
十字穴番号
2
寸法L(mm)
19
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
寸法b(mm)
13
寸法k(mm)
2.1
寸法dk(mm)
11
寸法Ln(mm)
5.5
ねじの呼びd
4
寸法Lg2(mm)
9