大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 シンワッシャーFCW-S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1袋(300個)
注文コード
59239805
品番
5X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,691
販売価格(税別)
¥
16,083
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
2
寸法L(mm)
35
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
寸法b(mm)
28
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
12
寸法Ln(mm)
6.5
ねじの呼びd
4.8
寸法Lg2(mm)
25