5X45 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239830 5X45 SUS410 シンワッシャーFCW-S 大阪魂 59239830

SUS410 シンワッシャーFCW-S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 59239830 品番 5X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,594
販売価格(税別)
12,358
長さ(mm)45 十字穴番号2 寸法L(mm)45 適合板厚(mm)1.6〜4.5 寸法b(mm)38 寸法k(mm)2.2 寸法dk(mm)12 寸法Ln(mm)6.5 ねじの呼びd4.8 寸法Lg2(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする