大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
SUS410 ドリスクナベ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(700個)
注文コード
59240128
品番
4219 4 X 19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,788
販売価格(税別)
¥
10,716
バスケットに入れる
材質
SUS410
長さ(mm)
19
サイズ
4×19
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
2.9
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
11.7
適合板厚(mm)
3.2mmまで
ねじの種類
全ネジ
寸法D(mm)
8.1
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
ねじ部長さ(mm)
全ネジ