4240 4 X 40 SUS410 ドリスクナベ 大阪魂 59240146 4240 4 X 40 SUS410 ドリスクナベ 大阪魂 59240146

SUS410 ドリスクナベ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(18個) 注文コード 59240146 品番 4240 4 X 40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質SUS410 長さ(mm)40 サイズ4×40 寸法L(mm)40 寸法H(mm)2.9 寸法d(mm)4.2 寸法L1(mm)30.3 適合板厚(mm)3.2mmまで ねじの種類全ネジ 寸法D(mm)8.1 頭部形状ナベ頭 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 ねじ部長さ(mm)全ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする